Frezy VHM do fazowania 120°, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 3mm

Nr art.: 208080 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
175 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 0 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 3 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji e8
Długość skrawania 8 mm
Frez typu ISO Frezy do pogłębiania
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 2
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Kąt profilu 120 stopni
Podziałka ostrzy takie same
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 19 mm
Długość całkowita 57 mm
Masa 16 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc); Frezowanie rowków; Pogłębianie (frezowanie kieszeni)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Frezy kątowe
Współczynnik korekcyjny 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia 8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208080 3
EAN / GTIN 4045197129154
Numer producenta 208080 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: kąt wierzchołkowy ±1°.

Zastosowanie:

  • frezowanie rowków
  • pogłębianie
  • fazowanie
  • możliwość stosowania również w charakterze nawiertaka NC.

Wskazówka:

Kształty HB są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB:zamawia się, podając nr 208081.