Fresa de achaflanado de MDI 120°, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 3mm

Número de artículo: 208080 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
201 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5 × D en canteado
Ángulo de punta del avellanador 120 grados
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Fresado de achaflanado 60 grados
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Ángulo del chaflán angular 30 grados
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Identificación y clasificación

Número de artículo 208080 3
EAN / GTIN 4045197129154
Número del fabricante 208080 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Ángulo de punta ±1°.

Aplicación:

  • Fresado de ranuras
  • Avellanado
  • Biselado
  • También se puede utilizar como broca de puntear CN.

Nota:

La forma HB se suministra al mismo precio que HA.
Pedir forma HB con n.° 208081.