{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00600105 | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 6 mm | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Dolžina držala | 0 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HB | |
| Zrak | primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Premer rezila | 3 mm | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred | e8 | |
| Dolžina rezila | 8 mm | |
| Tip rezalnika ISO | rezkar za grezenje | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil, po obodu | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Kot profila | 120 stopinj | |
| Delitev rezil | enako | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 19 mm | |
| Skupna dolžina | 57 mm | |
| Masa | 16 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | navpično rezkanje (potopno rezkanje); oblikovno rezkanje (rezkanje matric); rezkanje utorov | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,01 mm | |
| Globina reza maks. | 8 mm |
| Številka izdelka | 208080 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197129154 | |
| Številka proizvajalca | 208080 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |