Frezy VHM do fazowania 120°, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 8mm

Nr art.: 208080 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 30 stopni
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 120 stopni
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 19 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Frezowanie fazek 60 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,04 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny bez
Kąt sfazowania naroży 30 stopni
Rodzaj produktu Frez do fazowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208080 8
EAN / GTIN 4045197129192
Numer producenta 208080 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: kąt wierzchołkowy ±1°.

Zastosowanie:

  • frezowanie rowków
  • pogłębianie
  • fazowanie
  • możliwość stosowania również w charakterze nawiertaka NC.

Wskazówka:

Kształty HB są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB:zamawia się, podając nr 208081.