• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

HM-fasfräs 120°, obelagd, ⌀ e8 DC: 3mm

Art-nr.: 208080 3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
85 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning
Spetsvinkel konisk försänkare 120 grad
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Fasfräsning 60 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,01 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Hörnfasvinkel 30 grad
Produktslag Fasningsfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 208080 3
EAN/GTIN 4045197129154
Tillverkarens nummer 208080 3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Tolerans: Spetsvinkel ± 1°.

Användningsdata:

  • Spårfräsning
  • försänkning
  • Fasning
  • Kan även användas som NC-centrerborr.

Anmärkning:

Form HB kan levereras till samma pris.
Beställ form HB med nr 208081.