Freză VHM pentru şanfrenare 120°, neacoperită, ⌀ e8 DC: 3mm

Cod articol.: 208080 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 0 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş 3 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Lungime de tăiere 8 mm
Tip de freză ISO Freză pentru teşire
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 30 grad
Unghiuri de profil 120 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 19 mm
Lungimea totală 57 mm
Greutate 16 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare); Frezarea canalelor
Inel colorat Fără
Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. 8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208080 3
EAN / GTIN 4045197129154
Număr producător 208080 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: unghiul la vârf ±1°.

Aplicaţie:

  • Frezarea canalelor
  • Teşire
  • Se poate utiliza şi ca burghiu NC.

Notă:

Forma HB se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB cu Cod 208081.