{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 6 | |
| Diámetro del filo Dc | 12 mm | |
| Longitud de filo Lc | 48 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 40 grados | |
| Clase de tolerancia | e8 | |
| Radio angular R | 0,2 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 48 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,04×D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Superficie de sujeción recta | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 12 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h5 | |
| Tamaño del asiento | 12 | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Titan | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern | |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Calidad de equilibrado | G 2,5 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 6 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Número de versiones de esquina | 1 | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como radio | |
| Identificación de la formas, específica del fabricante | N | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Ángulo de corte máximo. | 23,07 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal con inclinación | |
| Número de ranuras de sujeción | 6 | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 48 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 16.000 min-1 | |
| Peso | 125 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU) | |
| Anillo de color | Color rosa | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,5 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,2 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Contorneado lateral |
| Número de artículo | 203124 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406120252 | |
| Número del fabricante | 203124 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |