• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Mikrofrezy z VHM GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC × L1: 0,8X4mm

Nr art.: 201631 0,8X4
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
88 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × L1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Średnica skrawania Dc 0,8 mm
Długość skrawania Lc 1,2 mm
Długość całkowita L 45 mm
Średnica trzonka DS 4 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 25 stopni
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 4 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,015 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 0,04 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 1,2 mm
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,012 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00400105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Klasa tolerancji uchwytu h5
Długość chwytu LS 33 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Diabolo
Oznaczenie producenta GARANT Diabolo VHM-Microfräser
Grupa skrawania H (materiały twarde); N (metale nieżelazne)
Średnica szyjki frezu D1 0,78 mm
kąt przejścia α 16 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Grupa zastosowań narzędzi H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in Stal < 65 HRC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -0,005 mm
Długość funkcjonalna 4 mm
Maks. prędkość obrotowa 45 000 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201631 0,8X4
EAN / GTIN 4045197932662
Numer producenta 201631 0,8X4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal < 50 HRC
H
120
Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
72
Stal < 65 HRC
H
55
Stal < 67 HRC
H
50
Stal < 70 HRC
H
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
Specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności. Nadają się również do obróbki miedzi elektrolitycznej. Podwójnie zaszlifowany szlif wklęsły z 2 łysinkami do dokładnej obróbki materiałów twardych.
Tolerancje:
  • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.

Kąt odsadzenia α = 16°.

Wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
Wartości dla:
rowka pełnego: ap = 0,05 × D × korekta ap
Obcinanie: ap = 0,1 × D × korekta ap
W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z