Mikrofrezy z VHM GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC × L1: 0,3X0,5mm

Nr art.: 201631 0,3X0,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × L1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Diabolo
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta GARANT Diabolo VHM-Microfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00400105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0040 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h5
Średnica trzonka 4 mm
Długość chwytu 36 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 4 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,005 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania 0,3 mm
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Górna odchyłka wymiaru 0 mm
Dolna odchyłka wymiaru -0,005 mm
Długość skrawania 0,4 mm
Długość bijaka 0,4 mm
Długość ramienia 0,5 mm
Frez typu ISO L
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 15 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 2
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 2
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 25 stopni
Skok linii śrubowej 30 mm
Liczba wersji narożnych 1
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Podziałka ostrzy takie same
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 9 mm
Długość użytkowa 0,5 mm
Długość całkowita 45 mm
Długość funkcjonalna 0,5 mm
Maks. prędkość obrotowa 45 000 min-1
Masa 6 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych); Frezowanie profilowe; Frezowanie rowków; frezowanie narożników
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,003 mm
Maks. głębokość cięcia 0,015 mm; 0,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201631 0,3X0,5
EAN / GTIN 4045197932372
Numer producenta 201631 0,3X0,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal < 50 HRC
H
120
Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
72
Stal < 65 HRC
H
55
Stal < 67 HRC
H
50
Stal < 70 HRC
H
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
Specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności. Nadają się również do obróbki miedzi elektrolitycznej. Podwójnie zaszlifowany szlif wklęsły z 2 łysinkami do dokładnej obróbki materiałów twardych.
Tolerancje:
  • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.

Kąt odsadzenia α = 16°.

Wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
Wartości dla:
rowka pełnego: ap = 0,05 × D × korekta ap
Obcinanie: ap = 0,1 × D × korekta ap
W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie