• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Mikrofrezy z VHM GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC × L1: 0,4X8mm

Nr art.: 201631 0,4X8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × L1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Średnica skrawania Dc 0,4 mm
Długość skrawania Lc 0,6 mm
Długość całkowita L 45 mm
Średnica trzonka DS 4 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 25 stopni
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 8 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 0,004 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 0,005 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00400105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Klasa tolerancji uchwytu h5
Długość chwytu LS 29 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Diabolo
Oznaczenie producenta GARANT Diabolo VHM-Microfräser
Grupa skrawania H (materiały twarde); N (metale nieżelazne)
kąt przejścia α 16 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Liczba rowków wiórowych 2
Grupa zastosowań narzędzi H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 8 mm
Maks. prędkość obrotowa 30 000 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201631 0,4X8
EAN / GTIN 4062406187422
Numer producenta 201631 0,4X8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal < 50 HRC
H
120
Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
72
Stal < 65 HRC
H
55
Stal < 67 HRC
H
50
Stal < 70 HRC
H
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
Specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności. Nadają się również do obróbki miedzi elektrolitycznej. Podwójnie zaszlifowany szlif wklęsły z 2 łysinkami do dokładnej obróbki materiałów twardych.
Tolerancje:
  • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.

Kąt odsadzenia α = 16°.

Wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
Wartości dla:
rowka pełnego: ap = 0,05 × D × korekta ap
Obcinanie: ap = 0,1 × D × korekta ap
W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z