{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | TiAlN | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 2 | |
| Średnica skrawania Dc | 0,3 mm | |
| Długość skrawania Lc | 0,4 mm | |
| Długość całkowita L | 45 mm | |
| Średnica trzonka DS | 4 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 25 stopni | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 1 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,012 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 0,015 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 0,4 mm | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,008 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,1×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00400105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h5 | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Diabolo | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Diabolo VHM-Microfräser | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); N (metale nieżelazne) | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 0,28 mm | |
| kąt przejścia α | 16 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | ostre krawędzie | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 2 | |
| Grupa zastosowań narzędzi | H | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | Stal < 65 HRC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | -0,005 mm | |
| Długość funkcjonalna | 1 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 45 000 min-1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | czerwony | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie |
| Numer artykułu | 201631 0,3X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197932389 | |
| Numer producenta | 201631 0,3X1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |