{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
⌀ reza DC | 0,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,005 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,1×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h5 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 1,2 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 4 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 0,78 mm | |
Ukupna duljina L | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u čeliku < 65 HRC | 0,012 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC | 0,015 mm | |
Brzina rezanja vc u čeliku < 65 HRC | 55 m/min | |
Korekcijski faktor ap korr | 1 | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 201631 0,8X4 | |
EAN / GTIN | 4045197932662 |