• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Mikrofrezy z VHM GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC × L1: 3X8mm

Nr art.: 201631 3X8
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
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × L1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
2
Średnica skrawania Dc
3 mm
Długość skrawania Lc
4,6 mm
Długość całkowita L
45 mm
Średnica trzonka DS
4 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
30 stopni
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
8 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,03 mm
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,025 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00400105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
4 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h5
Długość chwytu LS
33 mm
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Diabolo
Oznaczenie producenta
GARANT Diabolo VHM-Microfräser
Tolerancja średnicy skrawania
tolerancja producenta
Górna odchyłka wymiaru
0 mm
Dolna odchyłka wymiaru
-0,005 mm
Średnica szyjki frezu D1
2,91 mm
kąt przejścia α
16 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
2
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
ostre krawędzie
Kąt sfazowania naroży
90 stopni
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
2
Posuw na ząb w
stal < 65 HRC
Grupa skrawania
H (materiały twarde); N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi
H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM TIALN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej
0 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej
-0,005 mm
Długość użytkowa L1
8 mm
Długość funkcjonalna
8 mm
Maks. prędkość obrotowa
45 000 min-1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
czerwony
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201631 3X8
EAN / GTIN 4045197933348
Numer producenta 201631 3X8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal < 50 HRC
H
120
Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
72
Stal < 65 HRC
H
55
Stal < 67 HRC
H
50
Stal < 70 HRC
H
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
Specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności. Nadają się również do obróbki miedzi elektrolitycznej. Podwójnie zaszlifowany szlif wklęsły z 2 łysinkami do dokładnej obróbki materiałów twardych.
Tolerancje:
  • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.

Kąt odsadzenia α = 16°.

Wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
Wartości dla:
rowka pełnego: ap = 0,05 × D × korekta ap
Obcinanie: ap = 0,1 × D × korekta ap
W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z