• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Mikrofrezy z VHM GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC × L1: 1,5X14mm

Nr art.: 201631 1,5X14
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
122 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × L1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Średnica skrawania Dc 1,5 mm
Długość skrawania Lc 2,3 mm
Długość całkowita L 50 mm
Średnica trzonka DS 4 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Maks. głębokość cięcia L2 0,06 mm; 2,3 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 22 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Diabolo
Oznaczenie producenta GARANT Diabolo VHM-Microfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie chwytu HA
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Średnica szyjki frezu D1 1,44 mm
Długość bijaka L3 23 mm
Długość ramienia 14 mm
frez typu ISO L
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 15 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -0,005 mm
Długość funkcjonalna 14 mm
Maks. prędkość obrotowa 36 000 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie obwiedniowe (FWA); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201631 1,5X14
EAN / GTIN 4045197932990
Numer producenta 201631 1,5X14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal < 50 HRC
H
120
Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
72
Stal < 65 HRC
H
55
Stal < 67 HRC
H
50
Stal < 70 HRC
H
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
Specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności. Nadają się również do obróbki miedzi elektrolitycznej. Podwójnie zaszlifowany szlif wklęsły z 2 łysinkami do dokładnej obróbki materiałów twardych.
Tolerancje:
  • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.

Kąt odsadzenia α = 16°.

Wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
Wartości dla:
rowka pełnego: ap = 0,05 × D × korekta ap
Obcinanie: ap = 0,1 × D × korekta ap
W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie