GARANT Diabolo HM-mikrofräs 0,3X1 mm

Art-nr: 201631 0,3X1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
138 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Tandantal Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 0,3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,005
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 25 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Skärlängd Lc 0,4 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 1 mm
Friställningsdiameter D1 0,28 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 65 HRC 0,008 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC 0,012 mm
Skärhastighet vc i stål < 65 HRC 55 m/min
Korrigeringsfaktor ap korr 1
Färgring röd
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 201631 0,3X1
EAN/GTIN 4045197932389

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
120
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
72
Stål < 65 HRC
H
55
Stål < 67 HRC
H
50
Stål < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, beläggning och hårdmetall avsedd för hårdbearbetning i högkapacitetsområdet. Även lämplig för bearbetning av elektrolytkoppar. Dubbelt avbackad, tvåfas skålslipning för hårdbearbetning med hög precision.
Avsättningsvinkel α = 16°.
Toleranser:
  • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm.

Anmärkning:

Vid ökande utkragning hos verktyget ska ap reducering tillämpas!
Värden för:
helspår: ap = 0,05×D×ap korr
Kantning: ap = 0,1×D×ap korr
För beräkning av matningshastigheten vf bör du använda det faktiskt använda (oftast det högsta) maskinvarvtalet! t.ex. vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Diabolo" Visa alla
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen