Płaskie kowadło, 75–100 mm

Nr art.: 201216
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Serie Z
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Norma DIN 863-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201216
EAN / GTIN 4946368052083
Numer producenta 201216
Numer L L40010 7938
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Płaskie kowadło PH
Seria Z
To płaskie kowadło może być stosowane do mikrometrów z wymiennym kowadłem typu serii 117 i 317. Kowadło jest standardowym elementem wyposażenia wszystkich mikrometrów z wymiennym kowadłem.