Vlak aambeeld, 75-100 mm

Artikelnummer: 201216
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Serie Z
Producttype schroefmaatdop
Spoed van de spindel 0,5 mm
Gevoeligheidsratel ja
Vastzetting / klemhendel ja
Eenheid aflezing millimeter
Meettechniek analoog
Verdeling meettrommel 1/100 mm
Meetvlak-oppervlak gehard; hM-uitgerust
Norm DIN 863-1

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 201216
EAN/GTIN 4946368052083
Nummer fabrikant 201216
L-nummer L40010 7938
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:


Z-serie platte onderlegplaat
deze platte onderlegplaatkan worden gebruikt met verwisselbare micrometerschroeven uit de Serie 117 en 317. Het aambeeld is een standaardaccessoire voor alle micrometers met verwisselbare onderlegplaat.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen