Yunque plano, 75-100 mm

N.º do artigo: 201216
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Serie Z
Tipo de produto inserto de micrómetro
Passo do fuso 0,5 mm
Roquete com limitador de binário sim
Bloqueio/alavanca de aperto sim
Unidade da leitura milímetro
Tecnologia de medição analógico(a)
Passo do tambor de medição 1/100 mm
Superfície das áreas de medição com ponta de metal duro; temperado
Norma DIN 863-1

Identificação e classificação

Número do artigo 201216
EAN/GTIN 4946368052083
Número do fabricante 201216
Número L L40010 7938
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:


Z Series Flat Yunque
plano Este yunque plano se puede utilizar con los tornillos micrómetro intercambiables de la serie 117 y 317. El yunque es un accesorio estándar para todos los micrómetros con yunque intercambiable.