{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Serie Z | |
| Vrsta izdelka | vstavek mikrometra | |
| Korak vretena | 0,5 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Fiksiranje/vpenjalna ročica | Da | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Delitev merilnega bobna | 1/100 mm | |
| Premer merilne površine | kaljene; s karbidno trdino | |
| Standard | DIN 863-1 |
| Številka izdelka | 201216 | |
| EAN/GTIN | 4946368052083 | |
| Številka proizvajalca | 201216 | |
| L-število | L40010 7938 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |