{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Serie Z | |
| Produktart | Messschrauben-Einsatz | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | analog | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet; hartmetallbestückt | |
| Norm | DIN 863-1 |
| Artikelnummer | 201216 | |
| EAN / GTIN | 4946368052083 | |
| Herstellernummer | 201216 | |
| L-Nummer | L40010 7938 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |