Enclume plate, 75-100mm

Réf.: 201216
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
Référence fabricant Serie Z
Type de produit touche pour micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté; trempé
Norme DIN 863-1

Identification et classification

Référence article 201216
EAN / GTIN 4946368052083
Réf. fabricant 201216
Article hors catalogue L40010 7938
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Enclume plate
série Z
cette enclume plate peut être utilisée avec les vis de micromètre interchangeables séries 117 et 317. L'enclume est un accessoire standard pour tous les micromètres avec enclume interchangeable.