Wózek narzędziowy z 8 szufladami

Nr art.: 2003554
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Szerokość całkowita Bg 875 mm
Głębokość całkowita Tg 606 mm
Wys. całkowita Hg 985 mm
Szerokość korpusu Br 771 mm
Głębokość korpusu Ti 478 mm
Wysokość korpusu Ho 812 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 8 szt.
Szerokość użytkowa szuflad BnS 640 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 400 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Nośność szuflad 40 kg; 60 kg
Z uchwytem do pchania tak
Ze ścianką perforowaną tak
Szerokość otworu 10 mm
Wysokość otworu 38 mm
Z półką tak
Z ochroną przed uderzeniami tak
Typ rolek koło stałe
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm; 200 mm
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 1 000 kg
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2003554
EAN / GTIN 4010886877784
Numer producenta 2003554
Numer L L60160 805
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Korpus:
Płyta wierzchnia z tworzywa sztucznego ABS z przegródką na drobne przedmioty
Zwinny i łatwy w prowadzeniu dzięki uchwytowi do jazdy i sterowania
Ścianki boczne z otworami typu Euro 10 x 38 mm do mocowania haków i narzędzi
Bezpieczeństwo dzięki osłonie pięty i zabezpieczeniu przed uderzeniami w krawędzie, chroniącym zarówno osoby, jak i otoczenie
Blacha stalowa, lakierowana proszkowo z odpornością na korozję i zarysowania, GEDORE niebieska
Szuflady:
Centralny zamek z zamkiem cylindrycznym
Szerokie szuflady (szer. 640 x gł. 400 mm) z szufladami z pełnym wysuwem, wyjmowane
Blokada bezpieczeństwa w każdej szufladzie, obsługa jedną ręką
Szyny prowadzące z łożyskami kulkowymi
Możliwość indywidualnego dostosowania dzięki przegródkom wzdłużnym i poprzecznym (dostępne również osobno)
Nośność każdej szuflady wynosi 40 kg, a dolnej szuflady do dużych obciążeń – 60 kg
Blacha stalowa, lakierowana proszkowo z odpornością na korozję i zarysowania, GEDORE niebieska
Podnośnik wysokowydajny GEDORE:
Całkowita nośność 1000 kg w trybie statycznym (750 kg w trybie dynamicznym)
2 koła GEDORE o wysokiej wytrzymałości na łożyskach rolkowych (koła stałe o Ø 200 mm)
2 lekko poruszające się kółka GEDORE z łożyskami kulkowymi (koła skrętne o Ø 125 mm), oba z całkowitą blokadą
Konstrukcja osi GEDORE sprawdza się nawet przy maksymalnym obciążeniu: Płynność jazdy, zwrotność i stabilność kierunkowa
Akcesoria:
Przegrody wzdłużne (LT) i poprzeczne (QT) z blachy stalowej ocynkowanej (dostępne również osobno)
Opcje:
Możliwość optymalnego wyposażenia dzięki modułom narzędziowym GEDORE (nr 1500 ES/1500 CT lub 2005 CT)
Możliwość dowolnego rozbudowywania dzięki skrzynkom nakładkowym GEDORE, tylnym ściankom i uchwytom narzędziowym
Inne warianty szuflad dostępne na zamówienie
Kolory i wersje specjalne dostępne na zamówienie
Dostawa bez narzędzi i akcesoriów

Cecha szcz.:

  • Wymiar (dł. x szer. x wys.): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Liczba kół: 4
  • Liczba elementów podłużnych: 3
  • Liczba przegród poprzecznych: 2
  • liczba szuflad: 8
  • wysokości roboczej: 985
  • Średnica kółek na wsporniku (2x): 200
  • Nośność dynamiczna [kg]: 750 kg
  • Kolor: GEDORE niebieski, RAL 5017
  • Całkowita szerokość [mm]: 875 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 985 mm
  • Długość całkowita [mm]: 606 mm
  • Średnica kół skrętnych z blokadą (2 szt.): 125
  • Materiał: z blachy stalowej
  • Powierzchnia: lakierowane proszkowo
  • Odcień RAL: Światło niebieskie
  • szuflady typu:
    • 7 szt. typu 1, wys. = 67 mm
    • 1 szt. typu 3, wys. = 207 mm
  • Nośność statyczna [kg]: 1000 kg
  • Nośność jednej szuflady [kg]: 40 kg
  • Nośność szuflady do dużych obciążeń [kg]: 60 kg
  • izolacja 1000 V: nie
  • możliwość zamknięcia: tak
  • Blokada pojedynczego wyciągu: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie