• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen

Artikel-Nr.: 2003554
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahlblech
Farbe blau
Breite gesamt Bg 875 mm
Tiefe gesamt Tg 606 mm
Höhe gesamt Hg 985 mm
Korpus Breite Br 771 mm
Korpus Tiefe Ti 478 mm
Korpus Höhe Ho 812 mm
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 8 St.
Schubladen Nutzbreite BnS 640 mm
Schubladen Nutztiefe TnS 400 mm
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Tragfähigkeit 40 kg; 60 kg
mit Schiebegriff ja
mit Lochwand ja
Loch-Breite 10 mm
Loch-Höhe 38 mm
mit Ablage ja
mit Rammschutz ja
Rollenart Bockrolle
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm; 200 mm
Produktart Werkstattwagen
Tragfähigkeit max. 1 000 kg
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2003554
EAN / GTIN 4010886877784
Herstellernummer 2003554
L-Nummer L60160 805
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Korpus:
  • Maße: H 812 x B 771 x T 478 mm
  • Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen
  • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
  • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
  • Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz für Personen und Umfeld
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Schubladen:
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
  • Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
  • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
  • GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft 1000 kg statisch (500 kg dynamisch)
  • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
  • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
  • GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Zubehör:
  • Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar)
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
  • Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände und Werkzeughalter
  • Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Längsteiler: 3
  • Anzahl Querteiler: 2
  • Anzahl Schubladen: 8
  • Arbeitshöhe: 985
  • Bockrollen-Durchmesser (2x): 200
  • Dynamische Tragkraft [kg]: 750 kg
  • Farbe: GEDORE blau, RAL 5017
  • Gesamtbreite [mm]: 875 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 985 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 606 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • RAL-Farbton: Blau
  • Schubladentyp:
    • 7x Typ 1, H. = 67 mm
    • 1x Typ 3, H. = 207 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 1000 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 40 kg
  • Tragkraft Schwerlastschublade [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein