Vozík na nářadí s 8 zásuvkami

Artiklové číslo: 2003554
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Povlak S práškovým lakem
Materiál Ocelový plech
Barva Modrá
Celková šířka Bg 875 mm
Celková hloubka Tg 606 mm
Celková výška Hg 985 mm
Korpus šířka Br 771 mm
Korpus hloubka Ti 478 mm
Korpus výška Ho 812 mm
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 8 ks
Užitná šířka zásuvek BnS 640 mm
Zásuvky užitná hloubka TnS 400 mm
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Zásuvky nosnost 40 kg; 60 kg
S posuvným madlem ano
S perforovanou stěnou ano
Šířka otvoru 10 mm
Výška otvoru 38 mm
S odkládací plochou ano
S ochranným rámem ano
Typ válečků pevné kolečko
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm; 200 mm
Druh produktu Dílenský vozík
Nosnost max. 1 000 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2003554
EAN / GTIN 4010886877784
Číslo výrobce 2003554
L-číslo L60160 805
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Tělo:
Rozměry: V 812 x Š 771 x H 478 mm
Police z plastu ABS se 3 přihrádkami na drobné díly, 2 poličky na plechovky, 8 přihrádek na Nástrčný klíčy
Snadné manévrování a řízení díky poháněcí/řídicí rukojeti
Boční panely s 10 x 38 mm eurootvory pro upevnění háčků a nářadí
Bezpečí pro osoby a okolí díky ochraně pat a ochraně proti nárazu hrany
Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
Zásuvky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Široké zásuvky (š 640 x h 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní uzamykání každé zásuvky, Ovládání jednou rukou
Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost jedné zásuvky 40 kg, spodní zásuvka pro velké zatížení 60 kg
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
Vozík pro velké zatížení GEDORE:
Celková nosnost 1000 kg staticky (500 kg dynamicky)
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 lehká kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce náprav GEDORE působí i při maximálním zatížení: Plynulý chod, manévrovatelnost a směrová stabilita
Příslušenství:
Podélné (LT) a příčné (QT) dělicí příčky z pozinkovaného ocelového plechu (k dostání i jednotlivě)
Volitelné příslušenství:
Optimální vybavení moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT nebo 2005 CT)
Možnost rozšíření o horní komody GEDORE, zadní panely a držáky na nářadí
Další verze zásuvek na vyžádání
Speciální barvy a povrchové úpravy na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Počet koleček: 4
  • Počet podélných děličů: 3
  • Počet příčných děličů: 2
  • Počet zásuvek: 8
  • Pracovní výška: 985
  • Průměr pevných koleček [2x): 200
  • Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
  • Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
  • Celková šířka [mm]: 875 mm
  • Celková výška [mm]: 985 mm
  • Celková délka [mm]: 606 mm
  • Průměr koleček s brzdami (2x): 125
  • Materiál: Ocelový plech
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Barva RAL: Modrá
  • Typ zásuvky:
    • 7x typ 1, V. = 67 mm
    • 1x typ 3, V. = 207 mm
    .
  • Statická nosnost [kg]: 1000 kg
  • Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
  • Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: ano
  • Samostatný výsuvný doraz: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez