{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pièce décrite | article complet | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | bleu | |
| Largeur totale Bg | 875 mm | |
| Profondeur totale Tg | 606 mm | |
| Hauteur totale Hg | 985 mm | |
| Largeur caisson Br | 771 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 478 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 812 mm | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 8 pc. | |
| Largeur utile des tiroirs BnS | 640 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs TnS | 400 mm | |
| Longueur d’extension (partielle/totale) | 100 % | |
| Charge admissible des tiroirs | 40 kg; 60 kg | |
| Avec poignée coulissante | oui | |
| Avec panneau perforé | oui | |
| Largeur de trou | 10 mm | |
| Hauteur de trou | 38 mm | |
| Avec tablette | oui | |
| Avec protection antichocs | oui | |
| Type de roulette | roulettes fixes | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm; 200 mm | |
| Type de produit | Servantes d'atelier | |
| Charge admissible max. | 1 000 kg | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 2003554 | |
| EAN / GTIN | 4010886877784 | |
| Réf. fabricant | 2003554 | |
| Article hors catalogue | L60160 805 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |