Carrello portautensili con 8 cassetti

Codice art.: 2003554
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Parte descritta Articolo intero
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale Lamiera di acciaio
Colore blu
Larghezza complessiva Bg 875 mm
Profondità complessiva Tg 606 mm
Altezza complessiva Hg 985 mm
Larghezza corpo Br 771 mm
Profondità corpo Ti 478 mm
Altezza corpo Ho 812 mm
Con cassetti sì
Numero dei cassetti 8 pz.
Larghezza utile cassetti BnS 640 mm
Profondità utile cassetti TnS 400 mm
Lunghezza di estrazione (estrazione parziale/totale) 100 %
Portata dei cassetti 40 kg; 60 kg
Con maniglia si
Con pannello forato sì
Larghezza del foro 10 mm
Altezza foro 38 mm
Con ripiano sì
Con protezione antiurto si
Tipo di rotella ruota fissa
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm; 200 mm
Tipo di prodotto Carrello portautensili per officina
Portata max. 1.000 kg
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2003554
EAN / GTIN 4010886877784
Codice del produttore 2003554
Numero-L L60160 805
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria
Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm
Sicurezza grazie alla protezione per le gambe e i paraurti sui bordi
Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili
Fermo di sicurezza a cassetto individuale, utilizzabile con una sola mano
Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Numero di ruote: 4
  • Numero di divisori longitudinali: 3
  • Numero di divisori trasversali: 2
  • Numero di cassetti: 8
  • Altezza di lavoro: 985
  • Diametro ruote fisse [2x): 200
  • Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
  • Colore: GEDORE blu, RAL 5017
  • Larghezza totale [mm]: 875 mm
  • Altezza totale [mm]: 985 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 606 mm
  • Diametro ruote con freno (2x): 125
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Colore RAL: Blu
  • Tipo di cassetto:
    • 7x tipo 1, H. = 67 mm
    • 1x tipo 3, H. = 207 mm
  • Portata statica [kg]: 1000 kg
  • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
  • Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: sì
  • Arresto di estrazione individuale: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no