Værktøjsvogn med 8 skuffer

Art.-nr.: 2003554
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskrevet del hele artiklen
Belægning pulverlakeret
Materiale stålplade
Farve blå
Totalbredde Bg 875 mm
Samlet dybde Tg 606 mm
Samlet højde Hg 985 mm
Korpus, bredde Br 771 mm
Korpus, dybde Ti 478 mm
Korpus, højde Ho 812 mm
Med skuffer ja
Antal skuffer 8 stk.
Skuffer, nyttebredde BnS 640 mm
Skuffer, nyttedybde TnS 400 mm
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 100 %
Skuffe, bæreevne 40 kg; 60 kg
Med skubbegreb ja
Med hulvæg ja
Hul-bredde 10 mm
Hul-højde 38 mm
Med hylde ja
Med stødfanger ja
Rulletype fast hjul
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm; 200 mm
Produkttype Værkstedsvogn
Bæreevne, maks. 1.000 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2003554
EAN/GTIN 4010886877784
Producentnummer 2003554
L-nummer L60160 805
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Krop:
Dimensioner: H 812 x B 771 x D 478 mm
Hylde af ABS plast med 3 rum til små dele, 2 hylder til dåser, 8 skruetrækkerbakker
Nemt at manøvrere og styre takket være køre- og styrehåndtaget
Sidepaneler med 10 x 38 mm Euro-huller til fastgørelse af kroge og værktøj
Sikkerhed for personer og omgivelser takket være hælbeskyttelse og kantstødbeskyttelse
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
Bredt skuffer (B 640 x D 400 mm) med fuld udtræk, aftagelige
Sikkerhedslås pr. skuffe, Betjening med én hånd
Kuglelejede føringsskinner
Kan tilpasses med længde- og tværinddelere (fås også enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg, nederste tunge skuffe 60 kg
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
GEDORE tunge vogn:
Total belastningskapacitet 1000 kg statisk (500 kg dynamisk)
2 GEDORE heavy-duty hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
2 GEDORE light-duty hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremse
GEDORE akseldesign har selv under maksimal belastning effekt: Letløbende, manøvredygtig og retningsstabilitet
Tilbehør:
Længs- (LT) og tværgående (QT) skillevægge af galvaniseret stålplade (fås også enkeltvis)
Optioner:
Optimalt udstyret med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT eller 2005 CT)
Udviderbart udvideligt med GEDORE topkister, bagpaneler og værktøjsholdere
Ekstra skuffeversioner på forespørgsel
Speciale farver og overflader på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Antal hjul: 4
  • Antal langsgående skillevægge: 3
  • Antal tværdelere: 2
  • Antal skuffer: 8
  • Arbejdshøjde: 985
  • Fast hjuldiameter [2x): 200
  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 750 kg
  • Farve: GEDORE blå, RAL 5017
  • Samlet bredde [mm]: 875 mm
  • Samlet højde [mm]: 985 mm
  • Samlet længde [mm]: 606 mm
  • Hjuldiameter med bremser (2x): 125
  • Materiale: Stålplade
  • Overflade: pulverlakeret
  • RAL-farve: Blå
  • Skuffetype:
    • 7x type 1, H. = 67 mm
    • 1x type 3, H. = 207 mm
  • Statisk bæreevne [kg]: 1000 kg
  • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
  • Belastningskapacitet for tung skuffe [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ja
  • Individuelt udtrækningsstop: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen