{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Universalladegerät Battery Power+ 18-36 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Typ gniazda | M18; M28 | |
| Liczba, M18 | 1 | |
| Liczba, M28 | 1 | |
| Maks. prąd ładowania | 6 A | |
| Napięcie ładowania min. | 18 V | |
| Maks. napięcie ładowania | 36 V | |
| Wskaźnik poziomu naładowania | Wskazania LCD | |
| Rodzaj produktu | Ładowarka | |
| Min. zakres mocowania | 100 V | |
| Maks. zakres mocowania | 240 V | |
| Długość kabla | 1 200 mm | |
| Wysokość całkowita | 90 mm |
| Numer artykułu | 2.445-054.0 | |
| EAN / GTIN | 4054278558653 | |
| Numer producenta | 2.445-054.0 | |
| Numer L | L00950 230680 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |