{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Universalladegerät Battery Power+ 18-36 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Tip slot | M18; M28 | |
| Număr, M18 | 1 | |
| Număr, M28 | 1 | |
| Curent de încărcare max. | 6 A | |
| Tensiune de încărcare min. | 18 V | |
| Tensiune de încărcare max. | 36 V | |
| Indicator nivel de încărcare | Afişaj LCD | |
| Tip produs | Încărcător | |
| Interval de tensiune min. | 100 V | |
| Interval de tensiune max. | 240 V | |
| Lungimea cablurilor | 1.200 mm | |
| Înălţimea totală | 90 mm |
| Cod articol | 2.445-054.0 | |
| EAN / GTIN | 4054278558653 | |
| Număr producător | 2.445-054.0 | |
| L-Număr | L00950 230680 | |
| Producător/responsabil | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |