{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Universalladegerät Battery Power+ 18-36 | |
| Emballage | En vrac | |
| Type d’emplacement | M18; M28 | |
| Nombre, M18 | 1 | |
| Nombre, M28 | 1 | |
| Courant de charge max. | 6 A | |
| Tension de charge min. | 18 V | |
| Tension de charge max. | 36 V | |
| Indicateur de l’état de charge | affichage LCD | |
| Type de produit | chargeur | |
| Plage de tension min. | 100 V | |
| Plage de tension max. | 240 V | |
| Longueur câble | 1 200 mm | |
| Hauteur totale | 90 mm |
| Référence article | 2.445-054.0 | |
| EAN / GTIN | 4054278558653 | |
| Réf. fabricant | 2.445-054.0 | |
| Article hors catalogue | L00950 230680 | |
| Fabricant/personne responsable | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |