Cargador universal Batería Power+ 18-36

Número de artículo: 2.445-054.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Universalladegerät Battery Power+ 18-36
Embalaje sueltos
Tipo de ranura M18; M28
Cantidad, M18 1
Cantidad, M28 1
Corriente de carga máx. 6 A
Tensión de carga mín. 18 V
Tensión de carga máx. 36 V
Indicador de nivel de carga Indicador LCD
Tipo de producto Cargador
Rango de tensión mín. 100 V
Rango de tensión máx. 240 V
Longitud cable 1.200 mm
Altura total 90 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.445-054.0
EAN / GTIN 4054278558653
Número del fabricante 2.445-054.0
Número L L00950 230680
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Cargador universal Batería Power+ con pantalla led de estado de funcionamiento para cargar las baterías de litio de 18 y 36 V Kärcher Batería Power y Kärcher Batería Power+. Adecuado para montaje en pared.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 210 x 148 x 90 mm
  • Tiempo de carga de la batería con el cargador universal: 18 V / 3,0 Ah Batería Power+-batería / 40 / 63 / 36 V / 6,0 Ah Batería Power+-batería / 7,5 / 76 / 36 V / 45 Ah Batería Power+-batería / 5,0 / 39 / 18 V / 58 Ah Batería Power-batería / 92 / 63
  • Plataforma de la batería: Plataforma de batería 18/36V
  • Peso: 1,1 kg
  • peso incluyendo embalaje: 1,2 kg
  • Longitud de cable: 1,2 m
  • Corriente de carga: Max. 6 A.
  • Conexión de alimentación cargador: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Ventaja:

Compatibilidad:
  • Compatible con todas las baterías extraíbles de 18 y 36 V Kärcher Batería Power.
  • Compatible con todas las baterías extraíbles Power+ de 18 y 36 V Kärcher Batería.
Potente cargador rápido:
  • Permite tiempos de carga rápidos.
Diseño de dispositivo moderno, delgado y compacto:
  • Manejo sencillo.
Montaje en pared:
  • Para el montaje limpio del cargador en la pared.