{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Universalladegerät Battery Power+ 18-36 | |
| Obal | volné | |
| Typ slotu | M18; M28 | |
| Počet, M18 | 1 | |
| Počet, M28 | 1 | |
| Nabíjecí proud max. | 6 A | |
| Minimální nabíjecí napětí | 18 V | |
| Nabíjecí napětí max. | 36 V | |
| Indikátor úrovně nabití | Displej LCD | |
| Druh produktu | Nabíječka | |
| Rozsah napětí min. | 100 V | |
| Rozsah napětí max. | 240 V | |
| Délka kabelu | 1 200 mm | |
| Výška celková | 90 mm |
| Katalogové číslo | 2.445-054.0 | |
| EAN / GTIN | 4054278558653 | |
| Číslo výrobce | 2.445-054.0 | |
| L-číslo | L00950 230680 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |