• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalladegeraet Battery Power+ 18-36

Artikel-Nr.: 2.445-054.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Universalladegerät Battery Power+ 18-36
Verpackung lose
Steckplatz Typ M18; M28
Anzahl, M18 1
Anzahl, M28 1
Ladestrom max. 6 A
Ladespannung min. 18 V
Ladespannung max. 36 V
Ladestandanzeige LCD-Anzeige
Produktart Ladegerät
Spannungsbereich min. 100 V
Spannungsbereich max. 240 V
Länge Kabel 1 200 mm
Höhe gesamt 90 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.445-054.0
EAN / GTIN 4054278558653
Herstellernummer 2.445-054.0
L-Nummer L00950 230680
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 210 x 148 x 90 mm
  • Akkuladezeit mit Universalladegerät: 18 V / 3,0 Ah Battery Power+-Akku / 40 / 63 / 36 V / 6,0 Ah Battery Power+-Akku / 45 / 76 / 36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku / 58 / 92 / 18 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku / 39 / 63
  • Akkuplattform: 18/36-V-Akkuplattform
  • Gewicht: 1.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 1.2 kg
  • Kabellänge: 1.2 m
  • Ladestrom: max. 6 A
  • Netzanschluss Ladegerät: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Vorteil:

Kompatibilität:
  • Kompatibel mit allen 18 und 36 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus.
  • Kompatibel mit allen 18 und 36 V Kärcher Battery Power+-Wechselakkus.
Leistungsstarkes Schnellladegerät:
  • Ermöglicht kurze Ladezeiten.
Modernes, schlankes und kompaktes Gerätedesign:
  • Einfache Handhabung.
Wandhalterung:
  • Zur sauberen Anbringung des Ladegeräts an der Wand.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb