Dove Tail with Trailing Chamfer Insert PolyMILL P1212 45°

Nr art.: 199361
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 199361
EAN / GTIN 04255911740354
Numer producenta 199361
Numer L L10260 100543
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Cutting diameter D [mm] 11,7, alpha 45°, Type PolyMILL P1212, L P1 [mm] 3,75, Number of cutting edges 3, PolyMILL size P12, Rake angle 6°, S max [mm] 2,2, F [mm] 0,5, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC