Zobčasti rezkalnik s poševno fazo PolyMILL P1212 45°

Št. art.: 199361
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 199361
EAN/GTIN 04255911740354
Številka proizvajalca 199361
L-število L10260 100543
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Premer rezila D [mm] 11,7, alfa 45°, tip PolyMILL P1212, L P1 [mm] 3,75, število rezil 3, velikost PolyMILL P12, kot rezanja 6°, S max [mm] 2,2, F [mm] 0,5, prevleka Tinamatic, substrat FKN, področje uporabe univerzalno ≤54HRC