Coda di rondine con smusso PolyMILL P1212 45°

Codice art.: 199361
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 199361
EAN / GTIN 04255911740354
Codice del produttore 199361
Numero-L L10260 100543
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Diametro di taglio D [mm] 11,7, alfa 45°, tipo PolyMILL P1212, L P1 [mm] 3,75, numero di taglienti 3, dimensione PolyMILL P12, angolo di smussatura 6°, S max [mm] 2,2, F [mm] 0,5, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC