Queue d’aronde avec chanfrein PolyMILL P1212 45°

Réf.: 199361
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 199361
EAN / GTIN 04255911740354
Réf. fabricant 199361
Article hors catalogue L10260 100543
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Diamètre de coupe D [mm] 11,7, alpha 45°, type PolyMILL P1212, L P1 [mm] 3,75, nombre de tranchants 3, taille PolyMILL P12, angle de coupe 6°, S max. [mm] 2,2, F [mm] 0,5, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’utilisation universel ≤54HRC