Svaletail med slæbefase PolyMILL P1212 45°

Art.-nr.: 199361
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 199361
EAN/GTIN 04255911740354
Producentnummer 199361
L-nummer L10260 100543
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skærediameter D [mm] 11,7, alfa 45°, type PolyMILL P1212, L P1 [mm] 3,75, antal skærekant 3, PolyMILL størrelse P12, spånvinkel 6°, S maks. [mm] 2,2, F [mm] 0,5, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC