Miska warsztatowa uniwersalna ∙ 50 l

Nr art.: 197-50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu wanna wychwytowa
Materiał Polietylen (PE)
Pojemność 50 l
Szerokość użytkowa 520 mm
Wysokość użytkowa 100 mm
Głębokość użytkowa 800 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 197-50
EAN / GTIN 4000896210008
Numer producenta 197-50
Numer L L60140 4276
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Universal application
  • Large capacity
Application: can be used as a cleaning pan, dirt pan, oil pan, storage pan, disinfection pan, leakage pan, transport pan, feed pan, in sanitary and heating construction, the motor vehicle industry and workshops, for hunting equipment, chemical/laboratory use, food industry/butcheries, fishing, pet supplies, horse accessories, etc.
  • Alkaline-resistant and acid-resistant
  • Internal dimensions (W x D x H): 800 x 520 x 100 mm
  • From TÜV-certified production in accordance with DIN ISO 16901
  • Made in Germany
  • Filling capacity: 50 l