Recipient de scurgere multifuncțional ∙ 50 l

Cod articol.: 197-50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs tavă de retenţie
Material Polietilenă (PE)
Volum 50 l
Lăţime utilă 520 mm
Înălţimea utilă 100 mm
Adâncime utilă 800 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 197-50
EAN / GTIN 4000896210008
Număr producător 197-50
L-Număr L60140 4276
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Utilizare universală
  • Capacitate mare
Utilizare: se poate utiliza pe post de cuvă de curățare de impurități, baie de ulei, cuvă de păstrare, cuvă de dezinfectare, de scurgere, de transport, de hrănire a animalelor, în construcții sanitare și instalații de încălzire, industria auto și în atelier, pentru materiale pentru vânătoare, chimie/laboratoare, industria alimentară / carmangerii, pescuit sportiv, materiale pentru creșterea animalelor, accesorii pentru creșterea cailor etc.
  • Material rezistent la leșii și la acizi
  • Dimensiuni interioare (l x a x h): 800 x 520 x 100 mm
  • Din producție certificată TÜV conform DIN ISO 16901
  • Made in Germany
  • Cantitate de umplere: 50 l