Többfunkciós lefolyótál ∙ 50 l

Cikkszám: 197-50
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Gyűjtőedény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 197-50
EAN / GTIN 4000896210008
Gyártó száma 197-50
L-szám L60140 4276
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan használható
  • Nagy kapacitás
Alkalmazás: Használható tisztítóedényként, piszok serpenyőként, olajteknőként, tároló serpenyőként, fertőtlenítő serpenyőként, Szivárgó vályú, szállítóvályú, tápcsatorna, szaniter és fűtés építés, autóipar és műhely, Vadászat, vegyészet/laboratórium, élelmiszeripar/hentesáru, halászat, állattartás, Ló kiegészítők, stb.
  • Lüe- és saválló
  • Belső méretek (szé. × mé. × ma.): 800 x 520 x 100 mm
  • A DIN ISO 16901 szerinti TÜV-tanúsított gyártásból
  • Németországban készült
  • Kapacitás: 50 l.