Vaschetta multiuso ∙ 50 l

Codice art.: 197-50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Vasca di raccolta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 197-50
EAN / GTIN 4000896210008
Codice del produttore 197-50
Numero-L L60140 4276

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego universale
  • Grande capacità
Utilizzo: può essere utilizzata come vasca di pulizia, vaschetta per la sporcizia, serbatoio di olio, serbatoio di deposito, serbatoio di disinfezione, serbatoio per perdite, serbatoio di trasporto, serbatoio di alimenti, costruzione sanitari e riscaldamento, industria automobilistica e officine, forniture di caccia, chimica/laboratorio, industria alimentare/industria della carne, pesca, forniture per animali domestici, attrezzature per cavalli, ecc.
  • Resistente agli alcali e agli acidi
  • Dimensioni interne (L x P x A): 800 x 520 x 100 mm
  • Produzione certificata TÜV secondo la norma DIN ISO 16901
  • Made in Germany
  • Capacità: 50 l