Multifunkční vypouštěcí vana ∙ 50 l

Artiklové číslo: 197-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu záchytná vana
Materiál Polyetylen (PE)
Objem 50 l
Užitná šířka 520 mm
Užitná výška 100 mm
Užitná hloubka 800 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 197-50
EAN / GTIN 4000896210008
Číslo výrobce 197-50
L-číslo L60140 4276
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelná
  • Velká kapacita
Použití: Použitelná jako čisticí vana, odpadní vana, olejová vana, skladovací vana, dezinfekční vana, odkapávací vana, přepravní vana a zásobovací vana, např. při stavbě sanity a topení, v automobilovém průmyslu a v dílně, v loveckých potřebách, chemii / laboratoři, v potravinářském průmyslu / řeznictví, při sportovním rybaření, v chovatelských potřebách, při chovu koní atd.
  • Odolná vůči louhům a kyselinám
  • Vnitřní rozměry (š x h x v): 800 x 520 x 100 mm
  • Z výroby certifikované TÜV podle DIN ISO 16901
  • Made In Germany
  • Objem náplně: 50 l