• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Bac multi-usage ∙ 50 l

Réf.: 197-50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit bac de rétention
Matériau Polyéthylène (PE)
Volume 50 l
Largeur utile 520 mm
Hauteur utile 100 mm
Hauteur utile 800 mm

Identification et classification

Référence article 197-50
EAN / GTIN 4000896210008
Réf. fabricant 197-50
Article hors catalogue L60140 4276
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Utilisation universelle
  • Grande capacité
Utilisation : utilisable comme bac de nettoyage, bac antisalissures, bac collecteur, bac de rangement, bac de désinfection, bac de rétention, bac de transport, bac à fourrage, dans la construction sanitaire et de chauffage, l'industrie et les ateliers automobiles, la chasse, le secteur chimique/laboratoire, l'industrie agro-alimentaire/boucherie-charcuterie, la pêche, les accessoires pour animaux et chevaux etc.
  • Résistant aux bases et aux acides
  • Dimensions intérieures (l x p x h) : 800 x 520 x 100 mm
  • Issu d'une production certifiée par le Service de Contrôle Technique (TÜV) selon DIN ISO 16901
  • Made In Germany
  • Capacité de remplissage: 50 l