Siedzisko warsztatowe

Nr art.: 195N-4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 195N-4
EAN / GTIN 4000896261949
Numer producenta 195N-4
Numer L L60330 103506
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Szczególnie stabilna konstrukcja dzięki ramie z rur kwadratowych
  • 5 cichych, płynnie poruszających się kółek z wieloma łożyskami (⌀ 75 mm)
  • Duża, wyjątkowo gruba poduszka do siedzenia o średnicy 350 mm
  • Łatwa w czyszczeniu
  • Obciążalność na obciążenia dynamiczne do 150 kg
  • Pneumatyczna regulacja wysokości: 430 – 550 mm
  • Półka na narzędzia z praktycznie podzielonymi przegrodami
  • Odporny na przewrócenie