Taburete de taller

Número de artículo: 195N-4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 195N-4
EAN / GTIN 4000896261949
Número del fabricante 195N-4
Número L L60330 103506
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Construcción especialmente estable gracias al bastidor de tubo cuadrado
  • 5 ruedas silenciosas y de marcha suave con varios cojinetes (⌀ 75 mm)
  • Cojín de asiento grande y extra grueso ⌀ 350 mm
  • Fácil de limpiar
  • Capacidad de carga dinámica de hasta 150 kg
  • Altura regulable neumáticamente: 430 – 550 mm
  • Bandeja para herramientas con prácticos compartimentos
  • A prueba de vuelcos