Scaun de lucru

Cod articol.: 195N-4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 195N-4
EAN / GTIN 4000896261949
Număr producător 195N-4
L-Număr L60330 103506
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Construcție deosebit de stabilă datorită cadrului tubular pătrat
  • 5 rotițe silențioase, cu funcționare lină, cu rulmenți multipli (⌀ 75 mm)
  • Pernă de scaun mare, foarte groasă ⌀ 350 mm
  • Uşor de curăţat
  • Capacitate de încărcare dinamică de până la 150 kg
  • Reglabil pneumatic pe înălțime: 430 – 550 mm
  • Tavă pentru scule cu compartimente practic divizate
  • Rezistent la înclinare