• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitssitz

Artikel-Nr.: 195N-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 195N-4
EAN / GTIN 4000896261949
Herstellernummer 195N-4
L-Nummer L60330 103506
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders stabile Konstruktion durch Vierkant-Rohrrahmen
  • 5 geräuscharme, mehrfach gelagerte Leichtlauf-Rollen (⌀ 75 mm)
  • Großes, extra dickes Sitzkissen ⌀ 350 mm
  • Leicht zu reinigen
  • Bis 150 kg dynamisch belastbar
  • Pneumatisch höhenverstellbar: 430 – 550 mm
  • Werkzeugablage mit praktisch unterteilten Fächern
  • Kippsicher

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit