Siège de travail

Réf.: 195N-4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 195N-4
EAN / GTIN 4000896261949
Réf. fabricant 195N-4
Article hors catalogue L60330 103506
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Construction particulièrement stable grâce à un cadre tubulaire carré
  • 5 roulettes silencieuses, à roulement lisse et à plusieurs paliers (⌀ 75 mm)
  • Grand coussin d’assise extra épais ⌀ 350 mm
  • Nettoyage aisé
  • Capacité de charge dynamique jusqu’à 150 kg
  • Réglable en hauteur par vérin pneumatique: 430 – 550 mm
  • Rangement pour outils avec compartiments pratiques
  • Stable