Pracovní sedadlo

Artiklové číslo: 195N-4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 195N-4
EAN / GTIN 4000896261949
Číslo výrobce 195N-4
L-číslo L60330 103506
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Obzvláště stabilní konstrukce díky čtvercovému trubkovému rámu
  • 5 tichých, hladce se pohybujících koleček s vícenásobnými ložisky (⌀ 75 mm)
  • Velký, extra silný sedák ⌀ 350 mm
  • Snadno se čistí
  • Dynamická nosnost až 150 kg
  • Pneumaticky nastavitelná výška: 430 – 550 mm
  • Zásobník na nářadí s prakticky rozdělenými přihrádkami
  • Odolnost proti naklonění